Motion
60-1 COMO ENLACE CONEXIÓN S/C

TIMKEN DRIVES LLC
60-1 AS S/C CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 60 / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #05211512
No. Fabricante 60-1 AS S/C CONN LINK
Precio29.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
60-1 AS S/C CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 60 / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #05211512
No. Fabricante 60-1 AS S/C CONN LINK
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
Precio29.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.705 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    71862
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 500 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    AS
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051718628

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-60-1 SC ENLACE CO AS;71862 60-1 AS