Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.590 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Anchura interior0.626 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante71888
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051718888