Motion
CB224M60E  60MM RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 60 mm, 2-5/8 pulg. D.E., 88.89 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05212468
No. Fabricante CB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 60 mm, 2-5/8 pulg. D.E., 88.89 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05212468
No. Fabricante CB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    88.89 mm
  • Ancho del anillo interior
    89.7 mm
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B4M60L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864562201

Descripción general

Descripción del fabricante
CB224M60E CARTUCHO C-B224M60E
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 60.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado con resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"