Motion
1080T31/35 BÚBLICO DE EJE 3.3725 7/8 x 7/16

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 3.3725 7/8 x 7/16

0788516 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie T31, T35 , Código de tamaño 50 , 3.3725 pulg. de diámetro de orificio, acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #05212554
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT HUB 3.3725 7/8 x 7/16
Precio659.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 3.3725 7/8 x 7/16

0788516 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie T31, T35 , Código de tamaño 50 , 3.3725 pulg. de diámetro de orificio, acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #05212554
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT HUB 3.3725 7/8 x 7/16
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
Precio659.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3725 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Centro exterior Diámetro  
    4.8100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0788516
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934148163
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    T31, T35
  • UPC_NO
    782934148163

Descripción general

Descripción del fabricante
0788516 1080T31/35 BÚBLICO DEL EJE 3.3750

También puede gustarle

Los clientes también compraron