Motion
1238WBQF1B-10AB144

GROVE GEAR
1238WBQF1B-10AB144

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 144
Artículo MI #05212571
No. Fabricante 1238WBQF1B-10AB144
Precio3,302.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1238WBQF1B-10AB144

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 144
Artículo MI #05212571
No. Fabricante 1238WBQF1B-10AB144
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
Precio3,302.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    1238
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    144
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    6.9400 pulg.;176.28 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.2800 pulg.;261.11 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    8.5700 pulg.;217.68 mm
  • Peso
    95.18 lb, 43.17 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4712309

Descripción general

Descripción del fabricante
4712309 1238WBQF1A10-AB-144 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron