Motion
JL210-114C3

NTN
JL210-114C3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #05221449
No. Fabricante JL210-114C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JL210-114C3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #05221449
No. Fabricante JL210-114C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.7188 pulg.
  • Peso
    1.477 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359816471
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359816471

Descripción general

Descripción del fabricante
JL210-114C3 BRG
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
Los clientes también compraron