Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquillo2517
- Longitud total del acoplamiento7.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Brida Diámetro7.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.6900 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Código de tipo de brida del cuboTF
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144622792
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieS-Flex
- Capacidad de par11350 pulg.
- UPC_NO685144622792