Motion
8GHS75FS
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 3/4 NPSM, rosca hembra 3/4 – 14 , 1300 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #05233808
No. Fabricante 8GHS75FS
Precio56.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 3/4 NPSM, rosca hembra 3/4 – 14 , 1300 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #05233808
No. Fabricante 8GHS75FS
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
Precio56.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPSM
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    5200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPSM, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    140.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPSM femenina
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    1300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8GHS75FS BASE