Motion
GY50A1R50FT

RENOLD JEFFREY
GY50A1R50FT

Cadena de vida más larga Synergy
Artículo MI #05244270
No. Fabricante GY50A1R50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
GY50A1R50FT

Cadena de vida más larga Synergy
Artículo MI #05244270
No. Fabricante GY50A1R50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.0830 pulg.
  • Altura de la placa
    1.6630 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Synergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Synergy es la única cadena de alto rendimiento del mercado. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena. El nuevo lubricante especialmente formulado ha mejorado la vida útil inicial hasta en un 50 %. Renold Synergy debe lubricarse como de costumbre cuando esté en funcionamiento. Disponible en tamaños estándar ANSI que van de 35 a 160 en construcción simplex, dúplex y triplex. Disponible en tamaños estándar británicos que van de 06B a 24B en construcción simple, dúplex y triple. Haz que tu negocio sea más eficiente. Póngase en contacto con su distribuidor local de Renold para que Renold Synergy trabaje para usted hoy mismo.
  • Aplicación
    Farmacéutica, embotellado, lavado de frutas, hierro y acero, envasado, confitería, fabricación de neumáticos, procesamiento de madera, textiles, transportador de manipulación de tuberías, aislamiento de fibra de vidrio, procesamiento de tablas de madera, fabricación de bloques Breeze, panadería, ultracongelador, procesamiento de lana, transportador de horno y trituradora de acero.
  • Número de cadena y paso
    50A - 1 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE SINERGIA 50 CADENA 50FT
  • Forma de la placa: perfil de cintura ancha para una mejor distribución de la tensión; el grosor de la placa se maximiza dentro de las limitaciones del estándar.
  • Casquillos: el casquillo extruido sólido proporciona una mayor redondez y resistencia en comparación con los casquillos rizados. Los extremos perfilados mejoran el área del cojinete y prolongan la vida útil.
  • Calidad del orificio: el encolado de triple punzón garantiza una ubicación posicional controlada del pasador y el casquillo para un desgaste uniforme.
  • Ajustes de interferencia: optimizados para garantizar la máxima duración de la fatiga.
  • Resistencia a la fatiga: las superficies pretensadas aumentan la resistencia a la fatiga.
  • Resistencia al desgaste: los componentes perfilados y el recubrimiento especial de la superficie del pasador mejoran la resistencia al desgaste.
  • Eslabón de conexión: diseño único, que permite un sistema de cadena sin componentes más débiles que otro.