Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.3281 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso1.35 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sello de alto rendimiento • Complejo de litio
- Recubrimiento de acabadoFósforo niquelado
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52103 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricante714426
- Número de Upc del fabricante662461379905
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Cojinete de repuestoPN-20RT
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCPRC-NP
- UPC_NO662461379905
Descripción general
- Sello de alto rendimiento
- Complejo de litio