Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 BSPP, 3/8 FFOR
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a junta tórica de cara plana, junta tórica de cara plana a BSPP
- Descripción Palabra clave3/8 in Junta tórica de cara plana macho x 3/8 in Tubo estándar británico macho paralelo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 111/16–16
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 3/8–19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS7202
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación