Motion
78072744020

NORTON ABRASIVES
78072744020

Banda estrecha de metalita - grano 220, material de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, 60 in de longitud de la banda, 2 in de ancho de la banda, 10 por paquete
Artículo MI #05249563
No. Fabricante 78072744020
Precio9.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072744020

Banda estrecha de metalita - grano 220, material de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, 60 in de longitud de la banda, 2 in de ancho de la banda, 10 por paquete
Artículo MI #05249563
No. Fabricante 78072744020
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
Precio9.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Número de grano
    220
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072744020

Descripción general

Descripción del fabricante
78072744020 2"X60" R228 NOR C220 CINTURÓN
  • Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
  • El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
  • Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
  • Buena elección para aplicaciones de metalurgia donde el precio inicial es la principal preocupación
  • 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"