Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro exterior de la brida70 mm
- Grosor de la brida5 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro60 mm
- Ancho general70 mm
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-5060-50 50 X 60 X 50 X 70 X 5mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.25
- Tolerancia de espesor de brida±.13 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,01 a +0,04 mm
- Tolerancia de longitud±.19
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM506050
- Número de Upc del fabricante00846802067533
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,05 a +0,083 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067533