Motion
R1876SRKNPT

DUFF-NORTON
R1876SRKNPT

Serie 1700 de 2-1/2 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio de alta presión con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #05257271
No. Fabricante R1876SRKNPT
Precio4,394.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1876SRKNPT

Serie 1700 de 2-1/2 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio de alta presión con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #05257271
No. Fabricante R1876SRKNPT
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
Precio4,394.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    25 pulg.
  • Peso
    20.06 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5075 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Temperatura del aceite caliente
    248 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Agua / Aire / Fluido hidráulico
  • Rotación
    Giro
  • Serie
    Serie 1700
  • Velocidad
    80 rpm
  • Presión del agua
    5,075 psi
  • Temperatura del agua
    248 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750796C UNIÓN GIRATORIA (R1876SRKNPT 2-1/2)
  • Un cojinete de empuje de acción única permite una rotación lenta a altas presiones.
  • Construcción de acero niquelado resistente a la corrosión.
  • Equipado con tecnología de sellado GR.
  • Pieza giratoria de alta presión ideal para uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"