Motion
DSG-03-3C4-A120-50

YUKEN
DSG-03-3C4-A120-50

JIS Dir. Sol. válvula Operado
Artículo MI #05263578
No. Fabricante DSG-03-3C4-A120-50
Precio511.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-03-3C4-A120-50

JIS Dir. Sol. válvula Operado
Artículo MI #05263578
No. Fabricante DSG-03-3C4-A120-50
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
Precio511.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    105.3 mm
  • Longitud total
    236 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño de la válvula
    D02

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    120 V CA (50/60 Hz)
  • Número de diseño
    50
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Caudal máximo
    31.7 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (A, B y T)
  • Clasificación de presión del puerto T
    2320 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 03 3C4 A120 50 JIS DIRECTOR VÁLVULA SOL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)