Motion
20378

ANSELL
20378

KleenGuard™ V30 Gafas de seguridad Nemesis CSA - Lente transparente, Color de marco/patilla negro, Tamaño universal
Artículo MI #05264519
No. Fabricante 20378
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
20378

KleenGuard™ V30 Gafas de seguridad Nemesis CSA - Lente transparente, Color de marco/patilla negro, Tamaño universal
Artículo MI #05264519
No. Fabricante 20378

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Color de la lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    761445018509
  • Línea de productos
    V30 Némesis
  • UPC_NO
    761445018509

Descripción general

Descripción del fabricante
20378 V30 GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
  • Diseño deportivo, flexible y ligero certificado para cumplir con los requisitos de CSA Z94.3
  • Diseño patentado de revólver FLEX-DRY* con crestas integradas para desviar el sudor
  • Cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de daños cuando no se usa
  • Las lentes transparentes permiten la máxima transmisión de la luz visible; ideal para uso en interiores
  • Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto y está certificado para cumplir con los requisitos de CSA Z94.3

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good