Motion
MXT35 2 15/16
Casquillo del transportador MXT tope - Casquillo MXT35 , 6.3125 in Flg OD, 2.4688 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05297611
No. Fabricante MXT35 2 15/16
Precio133.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del transportador MXT tope - Casquillo MXT35 , 6.3125 in Flg OD, 2.4688 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05297611
No. Fabricante MXT35 2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio133.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    MXT35
  • Diámetro exterior de la brida
    6.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
MXT35 2 15/16 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR
  • Abastecido para adaptarse a todos los tamaños de polea populares, en una amplia gama de tamaños de orificio por buje
  • Ofrecen un cono de 2" por pie, lo que reduce el pretensado del disco final, así como el aumento de la fuerza de sujeción
  • Todos los casquillos de tamaño 50 y mayores cuentan con llaves de profundidad completa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"