Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA1
- Tipo de manguitoRecto
- Cobertura de dedosCompleto
- Material del forroGoma
- Tipo de materialGoma
- Tipo de protecciónAlta tensión
- Estándares cumplidosASTM Clase 0, ASTM Clase 00, ASTM Clase 1, ASTM Clase 2, ASTM Clase 3, ASTM Clase 4
Descripción general
- Hecho de caucho natural Tipo I negro
- El contraste entre el color naranja exterior y el color azul interior facilita la inspección de cortes y desgarros cuando el guante está inflado o estirado
- Extremadamente flexible para facilitar el trabajo con piezas pequeñas
- Cumple o supera las normas ASTM D120 e IEC EN60903