Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3900 pulg.
- Desalineación Ángulo15 °
- Ancho del anillo exterior1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro2.4375 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial84300 lbf
- SerieGEGZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029025402