Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30.0000 pulg.
- Longitud total30.0000 pulg.
- Grosor general0.0313 pulg.
- Ancho general30.0000 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorMaestro
- ComposiciónPTFE con sílice
- MaterialPTFE con sílice
- Temperatura mínima-450 °F
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Estándares cumplidosADI /Sin TSE, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88 , cumple con FDA
- Estilo3500
- Rango de temperatura-450 a 500 °F