Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Máx. pies de cabeza30 pies
Detalles
- Alta hospitalaria1-1/2 en FNPT
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Material del impulsorNailon
- Sólidos máx.1/2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo67 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Fuera del nivelDe 2 a 5 pulg.
- En el nivelDe 7 a 10 pulg.
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido, termoplástico
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorFlotador integral de acción rápida
- Diseño de tipoEfluente sumergible
- Voltaje115 V
- Materiales húmedosImpulsor de nailon
Descripción general
Descripción del fabricante
511331 (10EN-CIA-SFS) 115V, CABLE DE 20', POLIURETANO