Motion
SSU12-CR
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 0.750 in de diámetro de eje, 1.251 in de diámetro exterior, 1.605 / 1.625 in de ancho general
Artículo MI #05351560
No. Fabricante SSU12-CR
Precio231.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 0.750 in de diámetro de eje, 1.251 in de diámetro exterior, 1.605 / 1.625 in de ancho general
Artículo MI #05351560
No. Fabricante SSU12-CR
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
Su precio$231.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.251 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.605 / 1.625 pulg.
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.255 / 1.285 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.750 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    791 lbf
  • Capacidad de carga
    791 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Superinteligente
  • UPC_NO
    662486277033
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SSU12-CR CASQUILLO DE BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron