Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Par de apriete1400 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesThe 2695 - 24 M18 cordless LITHIUM-ION 4-tool combo kit includes the 1/2 In. Broca de martillo/destornillador (2602-20), sierra HACKZALL℮ M18™ RECON de una mano (2625-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2650-20) y luz de trabajo (49-24-0171).
- Hora de amperaje3.0 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- Acabado de colorRojo/negro
- Incluye2602 - 20 M18™ 1/2 pulg. Destornillador de martillo, 2625-20 HACKZALL℮ M18™ Sierra de vaivén, 2650 - 20 M18™ 1/4 pulg. Destornillador de Impacto Hexagonal, 49-24-0171 M18™ Luz de Trabajo, (2) Baterías 48-11-1828 M18™ XC REDLITHIUM™ Alta Capacidad, 48-59-1801 Cargador, Hoja SAWZALL, Bolsa Contractor
- Número de Upc del fabricante045242253159
- Número de piezas4
- UPC_NO045242253159
- Voltaje18 V
- Garantía5 años (Herramienta), 3 años (Batería)
Descripción general
- M18™ taladro/destornillador de martillo inalámbrico de 1/2 pulg. con motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que proporciona 550 pulg-lbs de par máximo, 0-450/0 a 1,700 RPM y 29,000 BPM
- La sierra de vaivén con una sola mano HACKZALL® M18™ (2625-20) cuenta con un sistema antivibración de doble engranaje pendiente de patente para una comodidad y un control inigualables
- M18™ Impacto hexagonal de 1/4 pulg. con el motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que ofrece 1400 pulg-lb de par
- M18™ La luz de trabajo proporciona un gancho plegable para uso con manos libres y un cabezal giratorio de 135 grados para dirigir la luz en el área de trabajo
- DPM℮ - gestión digital de la energía: la protección contra sobrecargas evita daños en la herramienta y la batería en situaciones abusivas
- Compatibilidad: funciona con M18™ baterías de iones de litio de alta capacidad XC y M18™ baterías compactas de iones de litio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee