Motion
48-13-4000

MILWAUKEE TOOL
48-13-4000

6-1/2 in Juego de brocas de barrena de espolón (4 piezas)
Artículo MI #05355919
No. Fabricante 48-13-4000
Precio52.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-4000

6-1/2 in Juego de brocas de barrena de espolón (4 piezas)
Artículo MI #05355919
No. Fabricante 48-13-4000
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
Precio52.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1 pulg., 1/2 pulg., 3/4 pulg., 7/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4.5 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Número de Upc del fabricante
    045242159871
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    045242159871

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-4000 4 JUEGO DE BARRAS AUGERENCIAS DE PC (BOLSA)
  • Espolones de doble ala: permiten un corte rápido y limpio de los orificios
  • Rápida eliminación de virutas: Los canales antiadherentes, pulidos y recubiertos eliminan el costoso tiempo de limpieza
  • Mango con clasificación de impacto: lo suficientemente resistente como para usarlo con una llave de impacto
  • Versátil: una línea de puntas de barrena Milwaukee® cubre todas las aplicaciones y herramientas