Motion
M61257

MASTER PT
M61257

40:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361694
No. Fabricante M61257
Precio15,221.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M61257

40:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361694
No. Fabricante M61257
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
Precio15,221.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Par de salida máximo
    3973
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    3.14 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    44 rpm
  • Par de salida
    3973
  • Serie
    CM21

Descripción general

Descripción del fabricante
6M61257 140CM21A 40.1 REDUCTOR XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron