Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10, extra grande
Detalles
- Material de recubrimientoPVC
- Características y beneficios• El recubrimiento de PVC pesado de triple inmersión proporciona una defensa de alta resistencia contra los productos químicos y la abrasión sin sacrificar la destreza • Resistente a aceites, hidrocarburos, vegetales, aceites animales, ácidos, álcalis y productos químicos • Forro de algodón suave que absorbe la transpiración para un uso cómodo y continuo • Acabado flexible con textura rugosa que ofrece un agarre de alto rendimiento y una sensación táctil en entornos grasos y húmedos • Diseño higiénico mejorado que ayuda a evitar olores • El borde extendido protege las muñecas • Imita la curvatura de una mano humana para reducir la fatiga • Sin irritación de la piel • Aplicaciones recomendadas: Agricultura, industria de productos de pesca/marino, industria de maquinaria, industria relacionada con la automoción, industria de la construcción, industria del petróleo/químico y más
- Material del forroForro de punto de algodón
Descripción general
- El recubrimiento de PVC pesado de triple inmersión proporciona una defensa de alta resistencia contra los productos químicos y la abrasión sin sacrificar la destreza
- Resistente a aceites, hidrocarburos, vegetales, aceites animales, ácidos, álcalis y productos químicos
- Forro de algodón suave que absorbe la transpiración para un uso cómodo y continuo
- El acabado flexible con textura rugosa ofrece un agarre de alto rendimiento y una sensación táctil en entornos grasos y húmedos
- Diseño higiénico mejorado que ayuda a prevenir los olores
- El borde extendido protege las muñecas
- Imita la curvatura de una mano humana para reducir la fatiga
- Sin irritación de la piel
- Aplicaciones recomendadas: agricultura, industria de productos de pesca/marino, industria de maquinaria, industria relacionada con la automoción, industria de la construcción, industria del petróleo/químico y más