Motion
22338 CCJA/W33VA405

SKF
22338 CCJA/W33VA405

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05369105
No. Fabricante 22338 CCJA/W33VA405
Precio12,772.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22338 CCJA/W33VA405

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05369105
No. Fabricante 22338 CCJA/W33VA405
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
Precio12,772.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    132 mm
  • Peso
    183.53 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570101461
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    390 °F
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316570101461

Descripción general

Descripción del fabricante
22338 CCJAW33VA405 BRG
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios