Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central30 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total78 mm
- Ancho general130 mm
- Diámetro del eje0.9840 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica6410 N
- Tipo de carcasaCerrado
- Capacidad de carga6410 N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- SerieSPTWN súper inteligente
- Capacidad de carga estática7050 N
- UPC_NO662486263500