Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35°-38 °
- Longitud de Corte11 mm
- Fresadora Diámetro4 mm
- Longitud total57 mm
- Mango Diámetro6 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie179
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
- 4 punta esférica acanalada
- Hélice variable 35°/38°
- El paso variable reduce los armónicos de corte y la vibración
- Recubrimiento ALtima® para una alta resistencia al calor en una amplia gama de materiales