Motion
CINTA REPULPABLE AZUL 17584  R3187 48MMX55M AZUL

3M
17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE

3M™ Cinta Repulpable Strong de una sola capa R3187, Azul, 48 mm x 55 m, 7.5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #05406226
No. Fabricante 17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE
Precio51.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE

3M™ Cinta Repulpable Strong de una sola capa R3187, Azul, 48 mm x 55 m, 7.5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #05406226
No. Fabricante 17584 R3187 48MMX55M BLU REPULPABLE TAPE BLUE REPULPABLE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    70000351398
  • Número de Upc del fabricante
    00051131175846
  • Material
    Respaldo: Papel Kraft
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    R3187
  • Forma
    Tira continua
  • UPC_NO
    00051131175846

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA REPULPABLE 17584 R3187 48MMX55M AZUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción repulpable elimina la necesidad de eliminar el empalme de los residuos y evita la contaminación de la fábrica de papel rota
  • El soporte fuerte y adaptable hace que la cinta sea ideal para aplicaciones de empalme, tabulación y cierre de rollos en una amplia variedad de papeles
  • El adhesivo de alta adherencia y resistente al calor proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de grados de papel
  • Cumple con los requisitos de las regulaciones de aditivos alimentarios indirectos según se describe en FDA 21 CFR 176.170 y FDA 21 CFR 176.180
  • Su excelente resistencia al calor (hasta 400°F/200°C) lo convierte en una opción ideal para el procesamiento web
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
Los clientes también compraron