Motion
855353 8 X 1 X 3 ALETA CONV ESTÁNDAR - G P PLUS - MFD 10S FINO

3M
855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 855353, 8 in x 1 in x 3 in 10S FIN, 3 por caja
Artículo MI #05408146
No. Fabricante 855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE
Precio198.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 855353, 8 in x 1 in x 3 in 10S FIN, 3 por caja
Artículo MI #05408146
No. Fabricante 855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada convoluta 855353 8X1X3 GP Plus está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad fina 10S y tiene un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in y un diámetro de orificio central de 3 in, ideal para el acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332180
  • UPC_NO
    00051115332180

Descripción general

Descripción del fabricante
855353 8 X 1 X 3 CONV. ESTÁNDAR DE ALETA - G P
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs