Motion
66252843175

NORTON ABRASIVES
66252843175

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 46 grano, grado grueso, 25465 rpm
Artículo MI #05408785
No. Fabricante 66252843175
Precio4.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843175

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 46 grano, grado grueso, 25465 rpm
Artículo MI #05408785
No. Fabricante 66252843175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    25465 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Taladro eléctrico
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843175 CORTE RÁPIDO BLUEFIRE TIPO 01