Motion
20324 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA 6" SIN VACÍO 5/16"

3M
20324 RANDOM ORBITAL SANDER 6" NON-VACUUM 5/16"

3M™ Lijadora orbitaria aleatoria sin vacío 20324, 6 pulg., 5/16 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412915
No. Fabricante 20324 RANDOM ORBITAL SANDER 6" NON-VACUUM 5/16"
Precio328.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20324 RANDOM ORBITAL SANDER 6" NON-VACUUM 5/16"

3M™ Lijadora orbitaria aleatoria sin vacío 20324, 6 pulg., 5/16 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412915
No. Fabricante 20324 RANDOM ORBITAL SANDER 6" NON-VACUUM 5/16"
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
Precio328.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.16 pulg.
  • Longitud total
    9.63 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    2.704 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Los trabajos de acero equilibrados con precisión funcionan sin problemas con menos vibración, ideales para entornos industriales de alta producción • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad • El diseño equilibrado y de bajo perfil optimiza el rendimiento de los abrasivos 3M™
  • Número de stock del fabricante
    60440126963
  • Número de Upc del fabricante
    00051141203249
  • UPC_NO
    00051141203249

Descripción general

Descripción del fabricante
20324 SANDER ORBITAL ALEATORIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El funcionamiento del acero equilibrado con precisión funciona sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción
  • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado
  • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo
  • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
  • Diseño equilibrado y de bajo perfil que optimiza el rendimiento de los abrasivos 3M™