Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.25 pulg.
- Longitud total12.69 pulg.
- Ancho general6.81 pulg.
- Peso2.196 lb
Detalles
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El acero equilibrado con precisión y un potente motor ofrecen un rendimiento óptimo con menos vibración en entornos industriales de alta producción • Diseñado ergonómicamente con características como el soporte de muñeca curvado extendido y el material de agarre 3M™ para maximizar la comodidad del operador durante un uso prolongado • La potencia neumática proporciona muchas horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de alimentación y el compresor de aire se venden por separado) • La almohadilla de disco 3M™ (incluida) absorbe los impactos y la vibración para un funcionamiento más suave y proporciona una excelente adhesión del disco, pero permite una extracción rápida y fácil • El reposamuñecas recién diseñado para un mayor soporte • El nivel empotrado elimina los puntos de pinzamiento
- Número de stock del fabricante60410013563
- Número de Upc del fabricante00051141284941
- UPC_NO00051141284941
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los mecanismos de acero equilibrados con precisión y un potente motor ofrecen un rendimiento óptimo con menos vibraciones en entornos industriales de alta producción
- Diseñado ergonómicamente con características como el soporte de muñeca curvado extendido y el material de agarre 3M™ para maximizar la comodidad del operador durante el uso prolongado
- La alimentación neumática proporciona muchas horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de alimentación y el compresor de aire se venden por separado)
- La almohadilla de disco 3M™ (incluida) absorbe el impacto y la vibración para un funcionamiento más suave y proporciona una excelente adhesión del disco, pero permite una extracción rápida y fácil
- Reposamuñecas de nuevo diseño para mayor sujeción
- El nivel empotrado elimina los puntos de pinzamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.