Motion
180J3
Micro-V® 9171-01803 Micro V-Belt - 3 Secciones, Tamaño J, 18.00 pulgadas de Longitud efectiva, 0.0938 pulgadas de Ancho de costilla, 0.2960 de Ancho superior
Artículo MI #05413068
No. Fabricante 180J3
Precio14.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micro-V® 9171-01803 Micro V-Belt - 3 Secciones, Tamaño J, 18.00 pulgadas de Longitud efectiva, 0.0938 pulgadas de Ancho de costilla, 0.2960 de Ancho superior
Artículo MI #05413068
No. Fabricante 180J3
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
Su precio$14.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    18.00 pulg.
  • Altura total
    0.1280 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de la sección
    J
  • Ancho superior
    9/32 pulg.

Detalles

  • Serie de correas
    J
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Código de armonización
    4010.39.1000
  • Número de catálogo del fabricante
    917101803
  • Número de Upc del fabricante
    072053511260
  • Material
    Compuesto de neopreno Gates
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de costillas
    3
  • Número de secciones
    3
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    J
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • UPC_NO
    072053511260

Descripción general

Descripción del fabricante
180J-3 CINTURÓN EN V MICRO
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK).
  • Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica.
  • Las costillas truncadas garantizan flexibilidad, reducen la acumulación de calor y mejoran la resistencia a las grietas de las costillas.
  • Mejora la capacidad de carga en poleas de diámetro pequeño.
  • Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN.
  • Funcionamiento suave para una vibración mínima a altas velocidades.
  • Costillas reforzadas con fibra para una excelente resistencia al desgaste.
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional.
  • Rendimiento mejorado en poleas guía traseras.
  • Carrera extremadamente suave y fresca.
  • Capacidad de potencia muy alta por costilla.
  • Tolerante a los residuos de la ranura de la polea.
  • Paquete de unidad más pequeño.