Motion
HVY710HSNF/l
PosiGrip Hi-Vis Yellow HPPE, Palma de Nitrilo Espuma Naranja TAMAÑO-L Hi-Vis Amarillo
Artículo MI #05413103
No. Fabricante HVY710HSNF/L
Precio9.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiGrip Hi-Vis Yellow HPPE, Palma de Nitrilo Espuma Naranja TAMAÑO-L Hi-Vis Amarillo
Artículo MI #05413103
No. Fabricante HVY710HSNF/L
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
Precio9.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    52.578 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4542
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662909501059
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    EN388 = 4542
  • UPC_NO
    662909501059

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE HPPE AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD HVY710HSNF/L
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Sin silicona
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta