Motion
411H20C1
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 69.30 mm Largo, Capacidad de carga: 14300 N
Artículo MI #05413138
No. Fabricante 411H20C1
Precio270.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 69.30 mm Largo, Capacidad de carga: 14300 N
Artículo MI #05413138
No. Fabricante 411H20C1
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
Precio270.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    69.30 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    14300 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
411H20C1 BLOQUE