Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación10 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
Detalles
- Velocidad de elevación máxima32 pies/min
- Tipo de montajeGancho
- Capacidad de peso250 lb
Descripción general
- Cumple las especificaciones ASME B30.16
- Diseño robusto, ligero y compacto
- El freno de disco no contiene amianto y el resorte se acopla con la liberación de aire
- Funcionamiento silencioso con niveles de sonido inferiores a 75 dBA
- Los límites superior e inferior detienen el sobrecarrera peligrosa del gancho
- Colgante de flujo completo para un control máximo y un posicionamiento de carga mejorado
- Motor neumático multivano (seis) con ciclo de trabajo del 100%
- Versiones de montaje en gancho o carro disponibles
- Ganchos de seguridad de acero con cierres de seguridad
- Elevación estándar: 10' (hay elevadores adicionales disponibles)
- Longitud del colgante estándar: 6' o 4' menos que la elevación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación