Motion
D11B UJ 1 1/16X1  1/8 3/8PH

LOVEJOY INC
D11B UJ 1 1/16X1 1/8 3/8PH

68514476540 Junta universal de pasador y bloque - Junta simple, 1.0625 (calibre A) pulg., 1.1250 9Bore B) en calado, 1.7500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #05423088
No. Fabricante D11B UJ 1 1/16X1 1/8 3/8PH
Precio670.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D11B UJ 1 1/16X1 1/8 3/8PH

68514476540 Junta universal de pasador y bloque - Junta simple, 1.0625 (calibre A) pulg., 1.1250 9Bore B) en calado, 1.7500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #05423088
No. Fabricante D11B UJ 1 1/16X1 1/8 3/8PH
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
Precio670.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    2.5000 pulg.
  • Código de talla
    D-11B

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-11
  • Forma del orificio
    Ronda con llavero
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    10680 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144765406

Descripción general

Descripción del fabricante
D11B-UJ-1-1/16X1-1/8-3/8PH
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"