Motion
18062524NB

MA FORD MFG
18062524NB

18062524NB
Artículo MI #05473959
No. Fabricante 18062524NB
Precio570.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
18062524NB

18062524NB
Artículo MI #05473959
No. Fabricante 18062524NB
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
Precio570.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/4
  • Fresadora Diámetro  
    5/8
  • Longitud total
    4
  • Mango Diámetro  
    5/8

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    7
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    180N
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
18546 5/8 TUFFCUT XR7 7 FL
  • 7 canales
  • metal duro integral
  • Revestimiento ALtima® Blaze
  • corte no al centro
  • longitudes de punta y canal estándar
  • 38° hélice
  • radio de esquina
  • paso variable
  • alivio del cuello
  • diseñado específicamente para titanio
  • inconel y materiales similares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron