Especificaciones
Dimensiones
- Altura del protector de espalda60"
- Altura de apertura del montacargas1-7/8 pulg., 3-7/8 pulg.
- Tamaño de la abertura de la carretilla elevadora7-3/4 x 3-7/8 (trasero);7-3/4 x 1-7/8 (delantero) pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7-3/4 pulg.
- Longitud total38-5/8 pulg.
- Longitud de la plataforma36 pulg.
- Tamaño de la plataforma36" x 36"
- Ancho de la plataforma36 pulg.
- Peso146.00 lb
Detalles
- Características y beneficios• Prácticas plataformas de trabajo de montacargas rápidas y seguras para transportar personal de mantenimiento donde sea necesario • Se fija a montacargas insertando montacargas en los bolsillos de la horquilla y plataforma de encadenamiento a la montacargas (debe engancharse el cierre de la boquilla) • Pasamanos de 42"H con riel central de 21"H en tres lados, respaldo de metal expandido de 60"H en el cuarto lado (reverso de 84"H para cumplir con las especificaciones de la OSHA de California) • Construcción de acero soldado, acabado en azul con recubrimiento de polvo • Incluye plataforma de placa de suelo a cuadros y correa de 36"L con gancho para sujetar la plataforma a la montacargas • Bolsillos de horquilla utilizables: 7-3/4" de ancho x 3-7/8" de alto (trasero), 7-3/4" de ancho x 1-7/8" de alto (delantero) • Capacidad: 1,000 libras
- Capacidad de peso de la plataforma1000 lb
- Material del raílAcero
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO691215047586
Descripción general
- Cómodas plataformas de trabajo de carretilla elevadora rápidas y seguras para transportar al personal de mantenimiento donde sea necesario
- Se fija al montacargas insertando las horquillas en los bolsillos de la horquilla y encadenando la plataforma al montacargas (el bloqueo del diente debe estar enganchado)
- Pasamanos de 42" de alto con riel medio de 21" de alto en tres lados, respaldo metálico expandido de 60" de alto en el cuarto lado (reverso de 84" de alto para cumplir con las especificaciones de la OSHA de California)
- Construcción de acero soldado, acabado en azul con recubrimiento en polvo
- Incluye plataforma de placa de suelo a cuadros y correa de 36"L con gancho para fijar la plataforma a la carretilla elevadora
- Usable fork pockets: 7-3/4"W x 3-7/8"H (rear), 7-3/4"W x 1-7/8"H (front)
- Capacidad: 1,000 lb