Motion
WP-4848-FF
Plataforma de trabajo - Sin.gle Door
Artículo MI #05479939
No. Fabricante WP-4848-FF
Precio2,297.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma de trabajo - Sin.gle Door
Artículo MI #05479939
No. Fabricante WP-4848-FF
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
Precio2,297.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del protector de espalda
    60"
  • Altura del pasamanos
    42"
  • Altura del riel central
    21"
  • Tamaño de la plataforma
    48" x 48"

Detalles

  • Centros de bolsillo de horquilla
    24"
  • Dimensiones del bolsillo delantero de la horquilla
    7-3/4" x 1-7/8"
  • Capacidad de peso de la plataforma
    1000 lb
  • Material del raíl
    Acero
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla trasera
    7-3/4" x 3-7/8"
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Tipo de plataforma de trabajo
    Horquilla montada

Descripción general

Descripción del fabricante
WP-4848-FF PLATAFORMA DE TRABAJO DE HAZAÑAS COMPLETA CON EXPANSIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo