Motion
YCT06M20
Filtro Apollo® Y - 1-1/4 NPT, Material de hierro fundido, 500 psi CWP, 250 psi SWP, Malla tamaño 20 , Pantalla de acero inoxidable
Artículo MI #05482658
No. Fabricante YCT06M20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro Apollo® Y - 1-1/4 NPT, Material de hierro fundido, 500 psi CWP, 250 psi SWP, Malla tamaño 20 , Pantalla de acero inoxidable
Artículo MI #05482658
No. Fabricante YCT06M20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tapa
    1/2 NPT
  • Tamaño de la pantalla de malla
    Talla 20
  • Longitud total
    5.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Peso
    320 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Presión de trabajo en frío Cwp
    500 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la junta
    Grafito
  • Temperatura máxima de funcionamiento del vapor
    406 °F
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Cambio de presión de trabajo de vapor
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
YCT06M20 1-1/4CI FILTRO DE TERRAZA 250#

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo