Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.13 pulg.
- Longitud2.99 pulg.
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de estallido13400 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSchrader
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi