Motion
LL1.5-35 24x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.5-35 24x48

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® Lite - Capacidad de 1500 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 6.25 x 41.25 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489000
No. Fabricante LL1.5-35 24x48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.5-35 24x48

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® Lite - Capacidad de 1500 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 6.25 x 41.25 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489000
No. Fabricante LL1.5-35 24x48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    6.25 x 41.25 pulg.
  • Altura baja
    6.25 pulg.
  • Altura elevada
    41.25 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    32 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    0.50 HP
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    20.0 x 36.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LL1.5-35 1,500 LBS PLATAFORMA DE 24"X48"