Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura6.75 x 42.75 pulg.
- Altura baja6.75 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional60 x 72 pulg.
- Altura elevada42.75 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación42 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.00 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L36.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso4000 lb