Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura7.00 x 49.00 pulg.
- Altura baja7.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional48 x 84 pulg.
- Altura elevada49.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación74 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.00 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 56.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso5000 lb