Motion
LS8-36W 42x60

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS8-36W 42x60

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® - Base ancha, capacidad de 8000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 9.00 x 45.00 in
Artículo MI #05489042
No. Fabricante LS8-36W 42x60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS8-36W 42x60

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® - Base ancha, capacidad de 8000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 9.00 x 45.00 in
Artículo MI #05489042
No. Fabricante LS8-36W 42x60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    9.00 x 45.00 pulg.
  • Altura baja
    9.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    66 x 84 pulg.
  • Altura elevada
    45.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Base ancha
  • Tiempo de elevación
    21 s
  • Tipo de elevación
    Base ancha
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    42.0 x 60.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    8000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS8-36W PLATAFORMA Y BASE DE 42"X60" 8000 LB