Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura8.00 x 68.00 pulg.
- Altura baja8.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional84 x 120 pulg.
- Altura elevada68.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Descripción Palabra claveBase ancha
- Tiempo de elevación29 s
- Tipo de elevaciónBase ancha
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L54.0 x 86.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso5000 lb