Motion
LS4-48W 60x120

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS4-48W 60x120

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver®: capacidad de 4000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 10.00 x 94.00 in
Artículo MI #05489057
No. Fabricante LS4-48W 60x120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS4-48W 60x120

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver®: capacidad de 4000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 10.00 x 94.00 in
Artículo MI #05489057
No. Fabricante LS4-48W 60x120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    10.00 x 94.00 pulg.
  • Altura baja
    10.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    96 x 156 pulg.
  • Altura elevada
    94.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    18 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    60.0 x 120.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS4-84W PLATAFORMA DE 60"X120" DE 4000 LB Y